Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant G94871/06 Tischleuchte 5 W LED G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant G94871/06 Tischleuchte 5 W LED G Schwarz
Brilliant G94871/06 Tischleuchte 5 W LED G Schwarz
Brilliant G94871/06 Tischleuchte 5 W LED G Schwarz
Brilliant G94871/06 Tischleuchte 5 W LED G Schwarz
Brilliant G94871/06 Tischleuchte 5 W LED G Schwarz
Brilliant G94871/06 Tischleuchte 5 W LED G Schwarz
Brilliant G94871/06 Tischleuchte 5 W LED G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78860476
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G94871/06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tageslichtlampen
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
LED Schreibtischleuchte
Die praktische Schreibtischleuchte Glenn wurde entworfen um Ihr Arbeitszimmer zu erleuchten. Durch den Kopf und die Gelenke ist der zu beleuchtende Bereich individuell veränderbar. Der integrierte USB-Anschluss ermöglicht das Aufladen von mobilen Geräten wie Smartphones und Tablet-PCs. Die integrierte Uhr hat auch eine Weckfunktion. Diese ist auch im steckerlosen Betrieb über Batterie nutzbar. Die Glenn Tischleuchte enthält zahlreiche Extras wie Kalenderfunktion, Temperaturanzeige und Taschenrechner. Die langlebige LED-Technik macht diese Leuchten zugleich energiesparend. Integriert ist zudem ein Touchdimmer über den sich die Helligkeit beliebig verändern lässt - von hell und gut ausleuchtend bis wohlig gemütlich. Durch die Möglichkeit des Einstellens der Farbtemperatur kann jedes gewünschte Ambiente simuliert werden. Die CCT-Technologie ermöglicht die Änderung der Farbe im Spektrum von warmweiß (2800K) bis tageslichtweiß (6500K).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
550 mm
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Gewicht
730 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Homeoffice
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Sonstige Funktionen
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
5 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
2800 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
300 lm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.