Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant G94871/05 Tischleuchte 5 W LED G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant G94871/05 Tischleuchte 5 W LED G Weiß
Brilliant G94871/05 Tischleuchte 5 W LED G Weiß
Brilliant G94871/05 Tischleuchte 5 W LED G Weiß
Brilliant G94871/05 Tischleuchte 5 W LED G Weiß
Brilliant G94871/05 Tischleuchte 5 W LED G Weiß
Brilliant G94871/05 Tischleuchte 5 W LED G Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78858661
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G94871/05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tageslichtlampen
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
LED Schreibtischleuchte Wir präsentieren Ihnen die Schreibtischleuchte Glenn. Der auszuleuchtende Bereich kann durch den Kopf und die Gelenke flexibel eingestellt werden. Der integrierte USB-Anschluss ermöglicht das Aufladen von mobilen Geräten wie Smartphones und Tablet-PCs. Die integrierte Uhr hat auch eine Weckfunktion. Diese ist auch im steckerlosen Betrieb über Batterie nutzbar. Die Glenn Tischleuchte enthält zahlreiche Extras wie Kalenderfunktion, Temperaturanzeige und Taschenrechner. Die moderne LED-Leuchte bringt auf energiesparende Weise Licht ins Dunkel, denn die Leuchtdioden erzeugen einen hohen Lichtstrom bei vergleichsweise niedrigem Energieverbrauch. Mit dem integrierten Touchdimmer ist es möglich die Helligkeit stufenlos zu dimmen. CCT definiert die Lichtfarbe einer weißen LED und wird in Kelvin angegeben. Im Spektrum von warmweiß (2800K) bis tageslichtweiß (6500K) kann die Lichtfarbe individuell dem gewünschten Ambiente angepasst werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
550 mm
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Gewicht
730 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Homeoffice
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
5 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
2800 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
300 lm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.