Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hünersdorff 950601 Trichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
hünersdorff 950601 Trichter
hünersdorff 950601 Trichter
Artikel-Nr.:
     1955-39976234210
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     950601
EAN/GTIN:
     4007228950618
Suchbegriffe:
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Küchen-Trichter
Küchentrichter
Trichter aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), rot

- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen am Trichterende
- w = Ø der Trichteröffnung = 140 mm
- e = Ø des Einfüllstutzens = 15 mm
- Fassungsvermögen 500 ml
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Polyethylen
Gewicht und Abmessungen
Trichterdurchmesser
15 mm
Höhe
166.8 mm
Gewicht
45 g
Ausgussdurchmesser
140 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 1,71*
4 Tage
170
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 2,12*
1 Tag
65
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 4,27*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 4,49*
6 Tage
65
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,86*
€ 14,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 20,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
950401
ab € 0,69*
Ähnlich
Hünersdorff
950501
ab € 0,87*
Ähnlich
Hünersdorff
950701
ab € 1,43*
Ähnlich
Hünersdorff
951101
ab € 2,93*
Ähnlich
Hünersdorff
951201
ab € 3,53*
Ähnlich
Hünersdorff
950201
ab € 0,50*
Ähnlich
Hünersdorff
950301
ab € 0,57*
Ähnlich
Hünersdorff
954600
ab € 2,79*
Ähnlich
Hünersdorff
951600
ab € 4,73*
Ähnlich
Hünersdorff
951500
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.