Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter HD-PE 80 mm mit Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955-39976234302
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     950301
EAN/GTIN:
     4007228950311
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Küchen-Trichter
Küchentrichter

Trichter aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), rot

  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen am Trichterende
  • w = Ø der Trichteröffnung = 80 mm
  • e = Ø des Einfüllstutzens = 11 mm 
  • Fassungsvermögen 80 ml
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
80
Breite (mm):
80
Höhe (mm):
105
Volumen in L:
0,08
Weitere Suchbegriffe: Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, spezialtrichter, Trichter,Fasstrichter,Winkeltrichter,Universaltrichter,Labortrichter,Kunststofftrichter,Öltrichter,Industrietrichter,Laborbedarf,Automobilzubehör,Werkstatt,Werkstattbedarf
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,58*
€ 0,91*
5 Tage
670
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,14*
1 Tag
364
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,88*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 3,04*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,03*
€ 21,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 10,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
950401
ab € 0,69*
Ähnlich
Hünersdorff
950501
ab € 0,88*
Ähnlich
Hünersdorff
950601
ab € 1,22*
Ähnlich
Hünersdorff
950701
ab € 1,44*
Ähnlich
Hünersdorff
951101
ab € 2,95*
Ähnlich
Hünersdorff
951201
ab € 3,55*
Ähnlich
Hünersdorff
950201
ab € 0,50*
Ähnlich
Hünersdorff
954600
ab € 2,80*
Ähnlich
Hünersdorff
951600
ab € 4,71*
Ähnlich
Hünersdorff
951500
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.