Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hünersdorff 675200 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
hünersdorff 675200 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Gelb
hünersdorff 675200 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Gelb
Artikel-Nr.:
     1955-39976234408
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     675200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtboxen Gr. 5, gelb aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen (PP) für viele Anwendungsbereiche mit umfangreichem Zubehör - gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren - sicher stapelbar - Größe 5 in 5 Farben (rot, gelb, blau, grün, transparent) - Raum-/Überlaufvolumen: 19,27 L / 9,00 L - Traglast 30 kg / Stapellast: 242 kg - lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +80°C und Bisphenol A (BPA) frei - 1 max. Trennstegaufnahme längs - separates Zubehör: Trennstege - auf Anfrage bei Großmengen Größe 5 aus leitfähigem, schwarzem Material erhältlich: Oberflächenwiderstand 10^3 - 10^6 Ohm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Gelb
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Stapelbar
Ja
Recyclebar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
19.27 l
Breite
312 mm
Tiefe
489 mm
Höhe
184 mm
Innenmaße (B x T x H)
267 x 422 x 171 mm
Gewicht
775 g
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Lieferumfang
Anzahl
7
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
7
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,80*
€ 10,56*
2 Tage
36
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,75*
€ 11,13*
6 Tage
470
7
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,36*
€ 11,48*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,35*
€ 11,63*
2 Tage
36
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,82*
€ 13,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 73,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
675005
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.