Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 920155 Elektrische Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HELUKABEL 920155 Elektrische Leitungen
HELUKABEL 920155 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78852184
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     920155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
7.1 mm
Merkmale
Typ
Flexible nichtmetallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,0154* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,95*
€ 152,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,06*
€ 150,01
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 90,14*
€ 107,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,82*
€ 104,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,31*
€ 102,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,26*
€ 87,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.