Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 92714 Elektrische Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HELUKABEL 92714 Elektrische Leitungen
HELUKABEL 92714 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78852159
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     92714
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
15.7 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Elektrische nichtmetallische Rohrleitung (EMT)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Bruchfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
120 °C
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,2888* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,21*
€ 99,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,53*
€ 97,02
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 59,78*
€ 71,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,77*
€ 68,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,32*
€ 65,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,80*
€ 62,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,07*
€ 54,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.