Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 920172 Elektrische Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HELUKABEL 920172 Elektrische Leitungen
HELUKABEL 920172 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78849664
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     920172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
15.7 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Flexible nichtmetallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Bruchfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
130 °C
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,8392* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,85*
€ 89,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,14*
€ 87,04
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 54,19*
€ 64,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,99*
€ 61,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,56*
€ 60,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,36*
€ 59,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,96*
€ 49,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.