Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 920178 Elektrische Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HELUKABEL 920178 Elektrische Leitungen
HELUKABEL 920178 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78849620
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     920178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Durchmesser
53.4 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Flexible nichtmetallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Bruchfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
130 °C
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 4,7524* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,83*
€ 178,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,96*
€ 176,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,20*
€ 171,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,41*
€ 167,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,81*
€ 141,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.