Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 920174 Elektrische Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HELUKABEL 920174 Elektrische Leitungen
HELUKABEL 920174 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78849609
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     920174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
21 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Flexible nichtmetallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Bruchfest
Ja
Hitzebeständig bis zu
130 °C
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,3918* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,73*
€ 105,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,17*
€ 102,54
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 85,13*
€ 101,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,97*
€ 96,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,49*
€ 94,59
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,40*
€ 80,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.