Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 824832 Kabelmarkierer Grün 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 824832 Kabelmarkierer Grün 4 mm
Phoenix Contact 824832 Kabelmarkierer Grün 4 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78583017
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     824832
EAN/GTIN:
     4046356361538
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarker, bestellbar: mattenweise, grün, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 22 mm, Schriftfeldgröße: 18 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Länge (mm)
4 mm
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22982*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71982*
€ 9,18659
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49982*
€ 8,92479
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25982*
€ 8,63919
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87982*
€ 8,18699
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62982*
€ 7,88949
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22982*
€ 6,22349
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.