Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 824824 Kabelmarkierer Weiß 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 824824 Kabelmarkierer Weiß 4 mm
Phoenix Contact 824824 Kabelmarkierer Weiß 4 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78582985
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     824824
EAN/GTIN:
     4046356361453
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarker, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 22 mm, Schriftfeldgröße: 18 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Länge (mm)
4 mm
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,21982*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64982*
€ 9,10329
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,44982*
€ 8,86529
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20982*
€ 8,57969
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81982*
€ 8,11559
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56982*
€ 7,81809
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21982*
€ 6,21159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.