Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 824815 Kabelmarkierer Gelb 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 824815 Kabelmarkierer Gelb 4 mm
Phoenix Contact 824815 Kabelmarkierer Gelb 4 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78582974
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     824815
EAN/GTIN:
     4046356361361
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Länge (mm)
4 mm
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62625*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55625*
€ 11,37194
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49625*
€ 11,30054
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14625*
€ 10,88404
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62625*
€ 10,26524
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37625*
€ 9,96774
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62625*
€ 7,88524
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.