Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 824791 Kabelmarkierer Gelb 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 824791 Kabelmarkierer Gelb 4 mm
Phoenix Contact 824791 Kabelmarkierer Gelb 4 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78582668
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     824791
EAN/GTIN:
     4046356361248
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarker, bestellbar: mattenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 48
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Länge (mm)
4 mm
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,42676*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15676*
€ 14,46654
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02676*
€ 14,31184
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42676*
€ 13,59784
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96676*
€ 13,05044
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48676*
€ 12,47924
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42676*
€ 10,02784
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.