Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 899105 Elektrische Anschlussbox Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 899105 Elektrische Anschlussbox Edelstahl
Phoenix Contact 899105 Elektrische Anschlussbox Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78536562
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     899105
EAN/GTIN:
     4046356928670
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten, Material: Edelstahl 316L / 1.4404, Oberflächenwiderstand: gebürstet, silberfarben, 600 mm x 600 mm x 210 mm, Verschlussart: Tür mit wechselbarem Scharnier, Lieferumfang - ATD: Türscharnier mit Vierteldrehverschluss, Montageplatte, Doppelbartschlüssel, Befestigungswinkel mit Montageschrauben, Erdungsbolzen M12 außenseitig angebracht, Installationsanweisung, Türscharnier mit Vierteldrehverschluss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
600 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,05*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,00*
€ 1.018,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,68*
€ 987,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 822,04*
€ 978,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,01*
€ 957,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,28*
€ 927,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 760,06*
€ 904,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,74*
€ 880,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 733,05*
€ 872,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0161988
ab € 22,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1203149
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.