Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 899065 Elektrische Anschlussbox Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 899065 Elektrische Anschlussbox Edelstahl
Phoenix Contact 899065 Elektrische Anschlussbox Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78535939
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     899065
EAN/GTIN:
     4046356928267
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
382 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
458 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,18*
€ 634,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,83*
€ 623,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,29*
€ 588,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,76*
€ 560,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,22*
€ 535,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0161975
ab € 13,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1203149
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.