Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1077099 Kabelschiene Silber Messing 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1077099 Kabelschiene Silber Messing 1 Stück(e)
Phoenix Contact 1077099 Kabelschiene Silber Messing 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78534020
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1077099
EAN/GTIN:
     4055626789217
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16 ip68
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 5 mm ... 10 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M16 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing
Kabeldurchmesser
10 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.