Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT KS-5000 Gepäckwaage Elektronisch 50 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT KS-5000 Gepäckwaage Elektronisch 50 kg
VOLTCRAFT KS-5000 Gepäckwaage Elektronisch 50 kg
VOLTCRAFT KS-5000 Gepäckwaage Elektronisch 50 kg
VOLTCRAFT KS-5000 Gepäckwaage Elektronisch 50 kg
VOLTCRAFT KS-5000 Gepäckwaage Elektronisch 50 kg
VOLTCRAFT KS-5000 Gepäckwaage Elektronisch 50 kg
VOLTCRAFT KS-5000 Gepäckwaage Elektronisch 50 kg
VOLTCRAFT KS-5000 Gepäckwaage Elektronisch 50 kg
VOLTCRAFT KS-5000 Gepäckwaage Elektronisch 50 kg
VOLTCRAFT KS-5000 Gepäckwaage Elektronisch 50 kg
VOLTCRAFT KS-5000 Gepäckwaage Elektronisch 50 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78361826
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     KS-5000
EAN/GTIN:
     4053199994502
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
hängewaage 10g
KS-5000-Kofferwaage gewährleistet präzise Messungen von Gepäck. Sie ist klein, leicht zu bedienen und hat eine silikonbeschichtete Oberfläche. Ideal für das Wiegen von Gepäckstücken vor Flügen.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
3 V
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Anzeigegerät
12 x 34 mm
Technische Details
Typ
Elektronisch
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Genauigkeit
10 g
Produktfarbe
Silber
Maßeinheit
kg,lb
Befestigungsart
Gurt
Überlastung Anzeige
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Steuerung
Tasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
85 g
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: hängewaage, voltkraft hängewaage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.