Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AV1000-Gigabit-Powerline-Adapter KIT mit Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AV1000-Gigabit-Powerline-Adapter KIT mit Steckdose
TP-Link AV1000-Gigabit-Powerline-Adapter KIT mit Steckdose
TP-Link AV1000-Gigabit-Powerline-Adapter KIT mit Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78340963
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-PA7017P KIT
EAN/GTIN:
     6935364089078
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Erweiterung der Gigabit-Internet-Verbindung

1000 Mbit/s!
Perfekt für bandbreitenhungrige Aktivitäten

Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s nach Homeplug AV2 ermöglicht der TL-PA7019P KIT unterbrechungsfreies HD-Videostreaming, Online-Gaming und Herunterladen großer Dateien.

Gigabit-LAN-Port für ultraschnelle Internet-Verbindung
Mit einem Gigabit-LAN-Port bietet der TL-PA7019P KIT schnellen Datentransfer und ermöglicht unterbrechungsfreies Ultra-HD-Videostreaming auf dem jeweiligen angeschlossenen Netzwerkgerät. Der TL-PA7019P KIT ist die beste Auswahl zum Genießen aller bandbreitintensiven Anwendungen.

Plug and Play, Keine Konfiguration erforderlich
Die Inbetriebnahme der Powerline-Adapter ist sehr einfach. Verbinden Sie den ersten Powerline-Adapter mit Ihrem Router. Stecken Sie dann den weiteren Powerline-Adapter in dem Raum ein, in dem Sie einen Netzwerkanschluss benötigen - und fertig!

Extra Steckdose
Die integrierte Steckdose( bis zu 16A*) kann wie eine normale Steckdose verwendet werden. Sie ermöglicht den Wiederanschluss des zuvor an der Stelle installierten Gerätes, sodass Ihnen kein Steckplatz verloren geht. Der integrierte Rauschfilter reduziert die Anfälligkeit der Powerline-Übertragung für Interferenzen.

Bis zu 85% Energieeinsparung
Das TL-PA7019P KIT gehört einer neuen Generation von Powerline-Adaptern an und ist deutlich stromsparender. Wird das verbundene Endgerät abgeschaltet, wechselt die Powerline automatisch in den Energiesparmodus und spart dadurch bis zu 85%* Energie ein.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.3 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
95 mm
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
136 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
580 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Stecker
Type E/F
Eingebaute Steckdose
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
PowerLine-Standard
HomePlug AV2
Modulation
OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Maximaler Arbeitsabstand
300 m
Entschlüsselungstaste
Ja
Plug
Ja
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
LAN, PLC, Leistung
Zertifizierung
CE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: powerline 1000mbits, dlan
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.