Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 54075 USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 54075 USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
DeLOCK 54075 USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
DeLOCK 54075 USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
DeLOCK 54075 USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
DeLOCK 54075 USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78283688
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54075
EAN/GTIN:
     4043619540754
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Dieser USB Speicherstick von Delock kann dazu verwendet werden, um Daten, wie z. B. Fotos, Videos und Musik, zu Speichern und zu Transportieren. Der USB Stick kann wahlweise über den USB Type-C™ oder USB Typ-A Stecker angeschlossen werden, dazu wird der Innenteil einfach gedreht und rastet dann ein. Dank des stylischen Designs mit Öse kann der kleine USB Speicher zum Transport einfach am Schlüsselbund befestigt werden.

Kleiner stabiler Helfer
Aufgrund seiner geringen Maße und seines stabilen Metallgehäuses eignet sich dieser Delock USB Stick besonders für unterwegs. Durch die kleine Bauform passt der USB Stick in jede Hosentasche.

Abwärtskompatibel
Der USB 3.2 Gen 1 Typ-A Stecker ist kompatibel zu seinen Vorgängern USB 3.0, USB 2.0 und USB 1.1, so dass der Speicherstick auch an einem USB 2.0 oder USB 1.1 Port angeschlossen werden kann. Dabei entspricht die Datentransferrate der jeweiligen Spezifikation.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.1 mm
Tiefe
36.8 mm
Höhe
7.1 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
46 MB/s
Lese-/Schreibzyklen
3000
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
<ul><li>Chrome OS 72.0 + - Linux Kernel 3.3 + - Mac OS 10.14.3 + - Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64</li></ul>
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.