Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 55503471 Schlauchverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 55503471 Schlauchverschraubung
Lapp SILVYN 55503471 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77859259
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® LCS-M ist eine drehbare Schlauchverschrabung aus Messing, die mit der integrierten Druckdichtung einen Schutzgrad von IP65 bietet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
40.9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Vernickeltes Messing
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M16x1.5/2
Gewindelänge
10 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Vibrationsfest
Ja
Betriebstemperatur
-50 - 135 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
10
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.