Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanger 18000300070 Gelstift Verschlossener Gelschreiber Medium Schwarz 12 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanger 18000300070 Gelstift Verschlossener Gelschreiber Medium Schwarz 12 Stück(e)
Stanger 18000300070 Gelstift Verschlossener Gelschreiber Medium Schwarz 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77855642
Hersteller:
     Stanger
Herst.-Nr.:
     18000300070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Verschlossener Gelschreiber
Schreibfarben
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Punkttyp
Medium
Gehäuseform
Rund
Handausrichtung
Beidhändig
Clip
Ja
Liniengröße
Medium
Linienbreite
0.7 mm
Integrierter Radiergummi
Ja
Nachfüllbar
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Löschbare Tinte
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.