Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53112908 Kabelverschraubung Silber Elastomer, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53112908 Kabelverschraubung Silber Elastomer, Polyamid
Lapp SKINTOP 53112908 Kabelverschraubung Silber Elastomer, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77848185
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubung kunststoff ip68
SKINTOP® CLICK BS, Biegeschutz mit innovativem Rastsystem zur Sicherung flexibler Kabel, kein Gewinde benötigt, keine Gegenmutter

Das innovativste Kabeleinführungssystem auf dem Markt für schnellste und höchst flexible Montage. Einfach einklicken - Linksdreh - Rechtsdreh - fertig. Ergebnis: fixiert, zentriert, zugentlastet und höchste Schutzart in Sekunden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Elastomer, Polyamid
Verbindender thread type
M25
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
127 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4664*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,9864*
€ 2,36382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8864*
€ 2,24482
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8164*
€ 2,16152
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4664*
€ 1,74502
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,0854*
Zubehör
Lapp Kabel
53119030
ab € 0,1087*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.