Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 455-00459 Elektrische Abdeckung Aluminium IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 455-00459 Elektrische Abdeckung Aluminium IP67
Distrelec RND 455-00459 Elektrische Abdeckung Aluminium IP67
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77845128
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 455-00459
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
rnd aluminiumgehäuse
alugehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
262 mm
Höhe
55 mm
Technische Details
Verschließbar
Ja
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.