Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker 10134050 USV-Batterieschrank Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker 10134050 USV-Batterieschrank Tower
PowerWalker 10134050 USV-Batterieschrank Tower
PowerWalker 10134050 USV-Batterieschrank Tower
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77817837
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10134050
EAN/GTIN:
     4260074982596
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
421 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
30000 g
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
32000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
VI 2000 CW IEC VI 3000 CW IEC VI 2000 CW IEC UK VI 3000 CW IEC UK VI 3000 CW IEC UK VI 2000 CW VI 3000 CW VI 2000 CW FR VI 3000 CW FR VFI 2000 C LCD VFI 2000 C LCD UK
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,32*
€ 363,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,36*
€ 361,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,45*
€ 342,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,05*
€ 335,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,44*
€ 313,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.