Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Magellan 1500i OEM Barcodemodul Barcodeleser 1D/2D Linear Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Magellan 1500i OEM Barcodemodul Barcodeleser 1D/2D Linear Schwarz
Datalogic Magellan 1500i OEM Barcodemodul Barcodeleser 1D/2D Linear Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77813285
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     MG1503-30200-0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, USB
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
170 g
Breite
60 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
84 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG
Umgebungsbeleuchtung
Ja
Druckkontrast
25 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB
Scannen
Typ
Barcodemodul Barcodeleser
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
Linear
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1 DataBar
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, MaxiCode, QR Code
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
0 - 65 °
Gierlesewinkel
0 - 75 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,28*
€ 285,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,45*
€ 281,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,05*
€ 271,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,55*
€ 267,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,73*
€ 242,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.