Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-639847 Herst.-Nr.: 05073370001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochwertige Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 60 mm | | Gewicht | 13 g | Merkmale | Anzahl der bits | 2 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Pozidriv | | Schraubendreher-Bits Größe | 855/1 TH PZ 2 x PZ 1x25 | Verpackungsdaten | Schaft | Ja | | Schaftgröße | 1/4 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, Torsions-Bit (TriWing), Torsions-Bit TriWing, TriWing Torsions-Bit, bit pz1 1/4 25mm, torsions-bit (triwing®), bit-satz wera |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,70* | € 2,48* | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,74* | € 2,56* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,65* | € 2,56* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,91* | € 2,60* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,11* | € 2,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|