Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 367 TORX Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 367 TORX Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Wera 367 TORX Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Wera 367 TORX Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Wera 367 TORX Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Wera 367 TORX Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Wera 367 TORX Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Wera 367 TORX Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Wera 367 TORX Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Wera 367 TORX Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Wera 367 TORX Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77800968
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05138265001
EAN/GTIN:
     4013288025913
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. TORX® BO-Schrauben besitzen in ihrem Antriebsprofil einen vorstehenden Zapfen. Damit wird unerlaubtes Lösen verhindert, denn mit "normalen" TORX®-Werkzeugen können diese Schrauben nicht betätigt werden. Nur spezielle TORX® BO Werkzeuge weisen eine Bohrung auf, in die der Zapfen aufgenommen wird. Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Länge (mm)
130 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
27 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Schraubendreher mit einer Richtung
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Schraubendreher-Bits Größe
TX 30
Griffisolierung
Ja
Klingenbreite
6 mm
Klingenlänge
115 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05138260001
ab € 5,05*
Ähnlich
Wera
05138261001
ab € 5,09*
Ähnlich
Wera
05138262001
ab € 5,21*
Ähnlich
Wera
05138263001
ab € 5,61*
Ähnlich
Wera
05138264001
ab € 6,13*
Ähnlich
Wera
05138266001
ab € 7,18*
Ähnlich
Wera
05138257001
ab € 5,02*
Ähnlich
Wera
05138258001
ab € 5,03*
Ähnlich
Wera
05138259001
ab € 5,03*
Ähnlich
RS Pro
1829728
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.