Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 367 TORX® BO-Schraubendreher, TX 20 x 100 mm, 05138262001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
367 TORX® BO-Schraubendreher - Wera Werk - 05138262001
367 TORX® BO-Schraubendreher - Wera Werk - 05138262001
Wera 367 TORX® BO-Schraubendreher, TX 20 x 100 mm, 05138262001
Artikel-Nr.:
     C2371-05138262001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05138262001
EAN/GTIN:
     4013288025883
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit

367 TORX® BO-Schraubendreher - Wera Werk - 05138262001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift
(BO = mit Bohrung)
Klinge: Rund
Ausführung: Mit Bohrung im TORX®-Profil, nicromatt, Black Point Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Gesamtlänge:
198 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
TORX mit Bohrung
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Griffmaterial:
Kunststoff
Abrollschutz:
true
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05138260001
ab € 4,48*
Ähnlich
Wera
05138261001
ab € 4,55*
Ähnlich
Wera
05138263001
ab € 4,93*
Ähnlich
Wera
05138264001
ab € 5,44*
Ähnlich
Wera
05138265001
ab € 5,74*
Ähnlich
Wera
05138266001
ab € 6,43*
Ähnlich
Wera
05138257001
ab € 4,46*
Ähnlich
Wera
05138258001
ab € 4,47*
Ähnlich
Wera
05138259001
ab € 4,48*
Ähnlich
Wera
05028015001
ab € 4,23*
Ähnlich
Wera
05028020001
ab € 4,76*
Ähnlich
RS Pro
1829725
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.