Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 61804799 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 61804799 Elektrische Leitungen
Lapp SKINTOP 61804799 Elektrische Leitungen
Lapp SKINTOP 61804799 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77798246
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® LCCH-2 ist ein Metallschutzschlauch mit einfach gefalztem Stahlprofil, der sehr flexibel ist und einen flüssigkeitsdichten, halogenfreien Kunststoffmantel besitzt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Merkmale
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,818*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 23,618*
€ 28,10542
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,778*
€ 27,10582
pro Meter
ab 50 Meter
€ 22,118*
€ 26,32042
pro Meter
ab 100 Meter
€ 21,288*
€ 25,33272
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 19,818*
€ 23,58342
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.