Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 61804795 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 61804795 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61804795 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61804795 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77796381
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804795
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® LCCH-2 ist ein Metallschutzschlauch mit einfach gefalztem Stahlprofil, der sehr flexibel ist und einen flüssigkeitsdichten, halogenfreien Kunststoffmantel besitzt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Merkmale
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,0168*
  
Preis gilt ab 12.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 6,0868*
€ 7,24329
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,0168*
€ 7,15999
pro Meter
ab 125 Meter
€ 5,7468*
€ 6,83869
pro Meter
ab 250 Meter
€ 5,5968*
€ 6,66019
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 5,0168*
€ 5,96999
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.