Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore SC4 Haushaltsbatterie AC, Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitecore SC4 Haushaltsbatterie AC, Gleichstrom
Nitecore SC4 Haushaltsbatterie AC, Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77780541
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-SC4
EAN/GTIN:
     6952506491513
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Geeignet für
Haushaltsbatterie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4), Lithium-Ion (Li-Ion)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA, AAAA, C, D
Kompatible Produkte
Li-ion/IMR/LiFePO4: 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650 Ni-MH(NiCd): AA, AAA, AAAA, C, D
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
4.35 V
Ausgangsstrom
2.1 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.