Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-BM300 Modem 100000 Kbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-BM300 Modem 100000 Kbit/s
ALLNET ALL-BM300 Modem 100000 Kbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77774557
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-BM300
EAN/GTIN:
     4038816090690
Suchbegriffe:
DSL Modem
DSL Router
RJ-45 Splitter
Router
Nutzung als ISP Bridge Modem (Slave) oder für Punkt-zu-Punkt Verbindung zusammen mit ALL-BM310 (Master) möglich - Unterstützt VDSL Supervectoring Profil 35b - Unterstützt g.fast 106MHz und 212MHz - Modem mit integriertem 4-fach 10/100/1000 Mbps Switch - Kann als VDSL g.fast Modem für Telekom VDSL Anschlüsse konfiguriert werden - Für eine Punkt-zu-Punkt Verbindung wird außerdem das Master Modem "ALL-BM310" benötigt - Punkt-zu-Punkt Entfernung bis zu 500m - Bei kurzen Distanzen Datenraten von bis zu 1,5Gbit/s möglich (Up-&Downstream kombiniert) - Bis 200m ist G.fast schneller als VDSL2, danach ähnlich - Wandmontage möglich - Netzteil enthalten - Intel g.fast Chipset VRX619 - integrierter Splitter für analoge Telefonie (bei Bridge Betrieb mit ALL-BM310)
Weitere Informationen:
Energie
Netzteiltyp
DC
DC input Spannung
12 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP / HTTPS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
Tiefe
196 mm
Höhe
40 mm
Breite
146 mm
Netzwerk
Konformität mit Industriestandards
ITU-T G993.2 VDSL2, ITU-T G998.4 G.INP, ITU-T G.9700 / G.9701 G.fast
MAC Adressen Filtern
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Anschlüsse und Schnittstellen
Verkabelungstechnologie
10/100
Modem (RJ-11) Port
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Modem
Modemgeschwindigkeit
100000 Kbit/s
Schnittstelle
ISP
Antennentyp
Intern
Modemtyp
point-to-point modem
Produktfarbe
Schwarz
VDSL
Ja
VDSL2
Ja
Anzeige
LED-Anzeigen
Link
Merkmale
Bandbreite
1 GHz
Firewall
IPv6
Switch-Typ
Managed
Kompatibilität
CE, FCC, RoHS Compliant
Datenübertragung
Datenrate
10/100 / 1000
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,24*
€ 238,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,08*
€ 225,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,75*
€ 216,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,58*
€ 211,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.