Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 293 Elektrischer Standardverbindung 32 A 4P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 293 Elektrischer Standardverbindung 32 A 4P Gerade
MENNEKES 293 Elektrischer Standardverbindung 32 A 4P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77723607
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     293
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
mennekes cee-stecker ip67
cee-stecker mennekes
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
313 g
Merkmale
Anzahl der Pole
4P
Referenz
9 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
32 A
Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee stecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
40841
ab € 40,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.