Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 24672 Elektrischer Standardverbindung 16 A 5P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 24672 Elektrischer Standardverbindung 16 A 5P Gerade
MENNEKES 24672 Elektrischer Standardverbindung 16 A 5P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77718027
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     24672
EAN/GTIN:
     4015394260691
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
mennekes cee-stecker ip67 16a
cee-stecker 16a
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
261 g
Merkmale
Anzahl der Pole
5P
Referenz
11 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grün
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
16 A
Spannung
440 - 460 V
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker mennekes
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
40927
ab € 33,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.