Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 40979 Steckdosensicherung Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 40979 Steckdosensicherung Grau
MENNEKES 40979 Steckdosensicherung Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77711732
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     40979
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Klappfenster
Scharnierfenster
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Einfache Installation
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
162 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
93.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.