Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 152-11359 Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilsockel 18x22 mm, hitzestabil, natur
Keilsockel 18x22 mm, hitzestabil, natur
Keilsockel 18x22 mm, hitzestabil, natur
Keilsockel 18x22 mm, hitzestabil, natur
Keilsockel 18x22 mm, hitzestabil, natur
Keilsockel 18x22 mm, hitzestabil, natur
Keilsockel 18x22 mm, hitzestabil, natur
Keilsockel 18x22 mm, hitzestabil, natur
Keilsockel 18x22 mm, hitzestabil, natur
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77668321
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     152-11359
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Höhe
10 mm
Lieferumfang
Anzahl
100
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37502*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50502*
€ 0,60097
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46502*
€ 0,55337
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45502*
€ 0,54147
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37502*
€ 0,44627
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.