Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 251-30809 Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 251-30809 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 251-30809 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77668080
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     251-30809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelbahn
Kabelrinne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.4 mm
Höhe
6.8 mm
Lieferumfang
Anzahl
3
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,38*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 103,46* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 371,39*
€ 441,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 368,99*
€ 439,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 356,60*
€ 424,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 344,73*
€ 410,23
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 310,38*
€ 369,35
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.