Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 251-30309 Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 251-30309 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 251-30309 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77668068
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     251-30309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelbahn
Kabelrinne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.7 mm
Höhe
4.3 mm
Lieferumfang
Anzahl
3
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 65,34* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,09*
€ 283,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,64*
€ 281,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,24*
€ 279,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,62*
€ 267,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,01*
€ 259,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,02*
€ 233,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.