Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 251-30209 Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 251-30209 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 251-30209 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77668066
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     251-30209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelbahn
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.6 mm
Höhe
4.3 mm
Lieferumfang
Anzahl
3
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 41,23* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,37*
€ 184,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,06*
€ 180,95
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 150,60*
€ 179,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,11*
€ 171,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,02*
€ 166,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,69*
€ 147,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.