Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 59968 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 59968 Notebook-Ersatzteil Akku
AGI 59968 Notebook-Ersatzteil Akku
AGI 59968 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77660866
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     59968
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku für Ihr Dell Latitude E7240. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten Dell Latitude E7240 Akku. Er kann ebenso als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs dienen. Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerät. Ein hohes Maß an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Überladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine höhere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Dell Latitude E7240 Akkus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
282 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
7 mm
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
0W57CV
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
6000 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.