Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelplay JVASWI00027 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     7532-350029
Hersteller:
     Steelplay
Herst.-Nr.:
     JVASWI00027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
USB-Port-Typ
USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
39 g
Merkmale
Produktfarbe
Roségold
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7532
10 Tage
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 16,25*
€ 23,03*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,08*
€ 25,47*
7 Tage
20
pro Paket
€ 6,99*
ab € 36,78*
€ 49,91*
Preise: Lager 7532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7532
Versand: Lager 7532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.