Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PCPE-HAVG103 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PCPE-HAVG103 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Panasonic PCPE-HAVG103 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77587703
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PCPE-HAVG103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
Toughbook G1
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Gleichschließend
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
RS232
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
16 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 502,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,75*
€ 598,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,30*
€ 591,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,45*
€ 571,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,27*
€ 558,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,58*
€ 519,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.