Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System KPP 01-S Rack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enoc System KPP 01-S Rack Schwarz
Enoc System KPP 01-S Rack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77407059
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     54811
EAN/GTIN:
     7330701026607
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
485 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
44 mm
Merkmale
Zweck
Rack
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Rack-Kapazität
1U
Zertifizierung
IEC 60695-11-10/UL94
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 11,10* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.