Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F114F81 Herst.-Nr.: 53112677 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SKINTOP® MS-M BRUSH, Messingkabelverschraubung mit doppeltem Lamellenkorb, schneller, niederohmiger 360° Schirmkontakt, einfache Montage Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Messing | | Material | Messing, Elastomer, Polyamid | | Verbindender thread type | M32x1.5 | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68, IP69 | | Betriebstemperatur | -40 - 100 °C |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 12,35725* | € 15,88725* | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 21,756* | € 27,036* | | | | | 25 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 23,3604* | € 28,7504* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 23,7527* | € 29,1527* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 23,28833* | € 31,33833* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 79,43625* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|