Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000008424 Herst.-Nr.: 1411131 EAN/GTIN: 4046356922630 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 3 mm ... 6,5 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M12 x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005 Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Kunststoff | | Kabeldurchmesser | 6.5 mm | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | | Betriebstemperatur | -40 - 100 °C | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 32 mm | | Gewicht | 3.44 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,36* | € 0,63* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,382* | € 0,662* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,39* | € 0,68* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,39* | € 0,68* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,43* | € 0,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|