Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1411102 Kabelverschraubung Silber Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1411102 Kabelverschraubung Silber Messing
Phoenix Contact 1411102 Kabelverschraubung Silber Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77404131
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411102
EAN/GTIN:
     4046356922173
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m63 messing
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 54,6 mm ... 65,9 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M63 x 1,5, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing
Kabeldurchmesser
65.9 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Betriebstemperatur
-60 - 130 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
107 mm
Gewicht
1222.3 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,74*
€ 271,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,12*
€ 269,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,96*
€ 261,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,21*
€ 257,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,85*
€ 233,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411288
ab € 0,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1411248
ab € 2,5384*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.