Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000008373 Herst.-Nr.: 1411079 EAN/GTIN: 4046356921930 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 17 mm ... 26,3 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M32 x 1,5, Farbe: silberfarben Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Silber | | Material | Messing | | Kabeldurchmesser | 26.3 mm | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 | | Betriebstemperatur | -60 - 130 °C | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 42 mm | | Gewicht | 136 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 13,56* | € 16,75* | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 13,66* | € 16,88* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,709* | € 16,939* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 13,89* | € 17,16* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,309* | € 17,659* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 167,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|