Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1411077 Kabelverschraubung Silber Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1411077 Kabelverschraubung Silber Messing
Phoenix Contact 1411077 Kabelverschraubung Silber Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77404086
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411077
EAN/GTIN:
     4046356921916
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing m25
kabelverschraubung m25
kabelverschraubungen messing
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 11,1 mm ... 20 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing
Kabeldurchmesser
20 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Betriebstemperatur
-60 - 130 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
41 mm
Gewicht
114.12 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411284
ab € 0,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1411243
ab € 0,4556*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.