Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1411080 Kabelverschraubung Silber Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1411080 Kabelverschraubung Silber Edelstahl
Phoenix Contact 1411080 Kabelverschraubung Silber Edelstahl
Artikel-Nr.:
     262-E759F95
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411080
EAN/GTIN:
     4046356921947
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 edelstahl
kabelverschraubung edelstahl
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Edelstahl 316L, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 17 mm ... 26,3 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M32 x 1,5, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Kabeldurchmesser
26.3 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Betriebstemperatur
-60 - 130 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
42 mm
Gewicht
138.57 g
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 51,50*
€ 58,58*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,064*
€ 60,354*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 57,40*
€ 65,26*
10 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 58,36*
€ 66,34*
32 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 58,84*
€ 66,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 585,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411285
ab € 0,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1411251
ab € 7,06808*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.